AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGP24A RIDUZIONE R24A 3/8F-PG21 M - RGP24A

copiacopia
TEAFLEX - TEARGP24A RIDUZIONE R24A 3/8F-PG21 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura interna in pollici - 3/8 pollice

  • Dimensione PG filettatura esterna - 21

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343067912

Codice prodotto

TEARGP24A

Cod. produttore

RGP24A

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Filettatura interna in pollici:

3/8 pollice

Dimensione PG filettatura esterna:

21

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina GAS in ottone nichelato.