TEAFLEX - TEARGP26 RIDUZIONE R26 1/2F-PG29 M - RGP26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Filettatura interna in pollici - 1/2 pollice
Dimensione PG filettatura esterna - 29
Confezione
10 PZ
EAN
8030343067936
Codice prodotto
TEARGP26
Cod. produttore
RGP26
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Filettatura interna in pollici:
1/2 pollice
Dimensione PG filettatura esterna:
29


