AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGP27 RIDUZIONE R27 3/4F-PG29 M - RGP27

copiacopia
TEAFLEX - TEARGP27 RIDUZIONE R27 3/4F-PG29 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura interna in pollici - 3/4 pollice

  • Dimensione PG filettatura esterna - 29

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343067943

Codice prodotto

TEARGP27

Cod. produttore

RGP27

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Filettatura interna in pollici:

3/4 pollice

Dimensione PG filettatura esterna:

29

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina GAS in ottone nichelato.