TEAFLEX - TEARGP27A RIDUZIONE R27A 1 F-PG29 M - RGP27A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Filettatura interna in pollici - 1 pollice
Dimensione PG filettatura esterna - 29
Confezione
10 PZ
EAN
8030343067950
Codice prodotto
TEARGP27A
Cod. produttore
RGP27A
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Filettatura interna in pollici:
1 pollice
Dimensione PG filettatura esterna:
29


