AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGP29 RIDUZIONE R29 1 1/4F-PG42 M - RGP29

copiacopia
TEAFLEX - TEARGP29 RIDUZIONE R29 1 1/4F-PG42 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura interna in pollici - 1 e 1/4 pollice

  • Dimensione PG filettatura esterna - 42

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343067981

Codice prodotto

TEARGP29

Cod. produttore

RGP29

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Filettatura interna in pollici:

1 e 1/4 pollice

Dimensione PG filettatura esterna:

42

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina GAS in ottone nichelato.