TEAFLEX - TEARGP30 RIDUZIONE R30 1 1/2F-PG48 M - RGP30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Filettatura interna in pollici - 1 e 1/2 pollice
Dimensione PG filettatura esterna - 48
Confezione
2 PZ
EAN
8030343068001
Codice prodotto
TEARGP30
Cod. produttore
RGP30
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Filettatura interna in pollici:
1 e 1/2 pollice
Dimensione PG filettatura esterna:
48


