AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARLTPC23B TUBO TIPO RLTPC23B NERO

copiacopia
TEAFLEX - TEARLTPC23B TUBO TIPO RLTPC23B NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Resistenza al fuoco in conformità a UL94 - V2

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343118966

Codice prodotto

TEARLTPC23B

Cod. produttore

RLTPC23B

Produttore

TEA

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Propagante la fiamma:

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione secondo NF F 16-101:

La principale caratteristica della guaina RLTP è l’elevata resistenzaalla fatica. La RLTP è indicata nell’uso dinamico in condizioni ditemperatura molto rigida, inoltre fornisce un’ottima resistenza airaggi UV.Per questo è particolarmente indicata nell’uso esterno dinamico suiveicoli ferroviari (tetto, carrello, sottocassa).Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo dialogeni e cadmio.Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UVOttima flessibilità e resistenza alla faticaBuona resistenza meccanica (compressione/impatto) alle bassetemperature, all'umidità e al bagnato.Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo.Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT