TEAFLEX - TEARLTPF12G TUBO TIPO RLTPF12G GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP68
Resistenza alla flessione - Flessibile
Resistenza al fuoco in conformità a UL94 - V2
Confezione
50 M
EAN
8030343111486
Codice prodotto
TEARLTPF12G
Cod. produttore
RLTPF12G
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP68
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Propagante la fiamma:
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì