AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM160 RIDUZ. RM160 ISO 16M-PG07 F - RM160

copiacopia
TEAFLEX - TEARM160 RIDUZ. RM160 ISO 16M-PG07 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 16

  • Dimensione PG filettatura interna - 7

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343068094

Codice prodotto

TEARM160

Cod. produttore

RM160

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

16

Dimensione PG filettatura interna:

7

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG