AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM1612 RIDUZ. RM1612 ISO 16M-ISO 12F - RM1612

copiacopia
TEAFLEX - TEARM1612 RIDUZ. RM1612 ISO 16M-ISO 12F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 12

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343096455

Codice prodotto

TEARM1612

Cod. produttore

RM1612

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

12

Dimensioni filettatura metrica esterna:

16

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG