TEAFLEX - TEARM25C RIDUZ. RM25C ISO 25M- 3/8 F - RM25C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 25
Filettatura interna in pollici - 3/8 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8030343068148
Codice prodotto
TEARM25C
Cod. produttore
RM25C
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
25
Filettatura interna in pollici:
3/8 pollice


