AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM325 RIDUZ. RM325 ISO 32M-PG21 F - RM325

copiacopia
TEAFLEX - TEARM325 RIDUZ. RM325 ISO 32M-PG21 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 32

  • Dimensione PG filettatura interna - 21

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343068216

Codice prodotto

TEARM325

Cod. produttore

RM325

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

32

Dimensione PG filettatura interna:

21

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG