AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM638 RIDUZ. RM638 ISO 63M-PG42 F - RM638

copiacopia
TEAFLEX - TEARM638 RIDUZ. RM638 ISO 63M-PG42 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 63

  • Dimensione PG filettatura interna - 42

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343068315

Codice prodotto

TEARM638

Cod. produttore

RM638

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

63

Dimensione PG filettatura interna:

42

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG