AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARPP41 RIDUZIONE R41 PG09 F-PG11 M - RPP41

copiacopia
TEAFLEX - TEARPP41 RIDUZIONE R41 PG09 F-PG11 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione PG filettatura esterna - 11

  • Dimensione PG filettatura interna - 9

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343068360

Codice prodotto

TEARPP41

Cod. produttore

RPP41

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensione PG filettatura esterna:

11

Dimensione PG filettatura interna:

9

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG