AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARPP42A RIDUZIONE R42A PG11 F-PG16 M - RPP42A

copiacopia
TEAFLEX - TEARPP42A RIDUZIONE R42A PG11 F-PG16 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione PG filettatura esterna - 16

  • Dimensione PG filettatura interna - 11

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343068391

Codice prodotto

TEARPP42A

Cod. produttore

RPP42A

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensione PG filettatura esterna:

16

Dimensione PG filettatura interna:

11

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG