TEAFLEX - TEARPP43B RIDUZIONE R43B PG13,5F-PG16 M - RPP43B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimensione PG filettatura esterna - 16
Dimensione PG filettatura interna - 13
Confezione
20 PZ
EAN
8030343068438
Codice prodotto
TEARPP43B
Cod. produttore
RPP43B
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimensione PG filettatura esterna:
16
Dimensione PG filettatura interna:
13
Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG


