TEAFLEX - TEARPP46 RIDUZIONE R46 PG29 F-PG36 M - RPP46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimensione PG filettatura esterna - 36
Dimensione PG filettatura interna - 29
Confezione
1 PZ
EAN
8030343068469
Codice prodotto
TEARPP46
Cod. produttore
RPP46
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimensione PG filettatura esterna:
36
Dimensione PG filettatura interna:
29
Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG


