TEAFLEX - TEARPP47 RIDUZIONE R47 PG36 F-PG42 M - RPP47

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimensione PG filettatura esterna - 42
Dimensione PG filettatura interna - 36
Confezione
5 PZ
EAN
8030343068476
Codice prodotto
TEARPP47
Cod. produttore
RPP47
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimensione PG filettatura esterna:
42
Dimensione PG filettatura interna:
36
Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG


