AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARPP48A RIDUZIONE R48A PG36 F-PG48 M - RPP48A

copiacopia
TEAFLEX - TEARPP48A RIDUZIONE R48A PG36 F-PG48 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione PG filettatura esterna - 48

  • Dimensione PG filettatura interna - 36

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343068490

Codice prodotto

TEARPP48A

Cod. produttore

RPP48A

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensione PG filettatura esterna:

48

Dimensione PG filettatura interna:

36

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG