TEAFLEX - TEARSGP03 RIDUZIONE RS 3 3/4M-PG13,5F - RSGP03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Filettatura esterna in pollici - 3/4 pollice
Dimensione PG filettatura interna - 13
Confezione
10 PZ
EAN
8030343068582
Codice prodotto
TEARSGP03
Cod. produttore
RSGP03
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Filettatura esterna in pollici:
3/4 pollice
Dimensione PG filettatura interna:
13


