AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARSGP09 RIDUZIONE RS 9 1 1/4M-PG21 F - RSGP09

copiacopia
TEAFLEX - TEARSGP09 RIDUZIONE RS 9 1 1/4M-PG21 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura esterna in pollici - 1 e 1/4 pollice

  • Dimensione PG filettatura interna - 21

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343068643

Codice prodotto

TEARSGP09

Cod. produttore

RSGP09

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Filettatura esterna in pollici:

1 e 1/4 pollice

Dimensione PG filettatura interna:

21

Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina PG