AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARSPC29B TUBO TIPO RSPC 29B NERO

copiacopia
TEAFLEX - TEARSPC29B TUBO TIPO RSPC 29B NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 34.5 mm

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Diametro interno - 27.4 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343114821

Codice prodotto

TEARSPC29B

Cod. produttore

RSPC29B

Produttore

TEA

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

34.5 mm

Diametro nominale:

29 mm

Diametro interno:

27.4 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-50...95 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Raggio di curvatura, statico:

50 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

120 mm

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmenteadatta a tutte quelle applicazioni dove è richiesto un elevatissimonumero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilitàe di resistenza alla fatica, unite ad ad una buona resistenzaall’abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nelcampo dell’Automazione industriale e nella Robotica.Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privodi alogeni e cadmio.Estrema FlessibilitàEccellente resistenza alla faticaOttima resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanicaBuona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.