AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEASMPFT07B TUBO TIPO SMPF07B TRECCIATO

copiacopia
TEAFLEX - TEASMPFT07B TUBO TIPO SMPF07B TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 11 mm

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Diametro interno - 6.2 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8030343111813

Codice prodotto

TEASMPFT07B

Cod. produttore

SMPFT07B

Produttore

TEA

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

11 mm

Diametro nominale:

7 mm

Diametro interno:

6.2 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

15 mm

Privo di alogeni:

Materiale della guaina:

Treccia in acciaio

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Le guaine trecciate SMP..T e RSP..T associano le caratteristichetecniche della guaina corrugate, alla grande resistenzameccanica della trecciatura metallica.Date le particolari caratteristiche questa tipologia di guainatrova impiego in presenza di scorie taglienti, trucioli roventi,o qualsiasi tipo di oggetto che possa tranciare una guainacorrugata non rivestita.Poliammide 6 (SMP..T) e poliammide 12 (RSP..T) di specificaformulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio, ricoperta contreccia metallica in acciaio zincato o acciaio inox AISI 304.Buona resistenza meccanica (compressione / impatto)Autoestinguente privo di alogeniBuona resistenza alla temperatura.Compatibilità con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT,con l’aggiunta dell’anello di protezione della treccia metallicaAPPMA