TEAFLEX - TEASMPFT12B TUBO TIPO SMPF12B TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 17 mm
Diametro nominale - 12 mm
Diametro interno - 12 mm
Confezione
1 M
EAN
8030343111837
Codice prodotto
TEASMPFT12B
Cod. produttore
SMPFT12B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
17 mm
Diametro nominale:
12 mm
Diametro interno:
12 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
30 mm
Privo di alogeni:
sì
Materiale della guaina:
Treccia in acciaio
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì