AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEASTD254 TUBO TIPO STD 25 MT. 4 - STD254

copiacopia
TEAFLEX - TEASTD254 TUBO TIPO STD 25 MT. 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Diametro interno - 22.5 mm

Confezione

  • 4 M

EAN

8030343071957

Codice prodotto

TEASTD254

Cod. produttore

STD254

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

25 mm

Diametro interno:

22.5 mm

Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevataprotezione meccanica.Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto iltubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi.STD: tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, conriporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo.STDX: acciaio inox aisi 304 e aisi 316L.STD: IMQ n°EM575 (5555).STDX: IMQ n°CA02.00380 (5555).Compatibilità con i raccordi serie AR e FI con certificato IMQ.DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ATEX