AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEASTDX164 TUBO INOX AISI304 STDX16 M. 4 - STDX164

copiacopia
TEAFLEX - TEASTDX164 TUBO INOX AISI304 STDX16 M. 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Diametro interno - 14 mm

  • Temperatura di esercizio - -50...600 °C

Confezione

  • 4 M

EAN

8030343071735

Codice prodotto

TEASTDX164

Cod. produttore

STDX164

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

16 mm

Diametro interno:

14 mm

Temperatura di esercizio:

-50...600 °C

Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevataprotezione meccanica.Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto iltubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi.STD: tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, conriporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo.STDX: acciaio inox aisi 304 e aisi 316L.STD: IMQ n°EM575 (5555).STDX: IMQ n°CA02.00380 (5555).Compatibilità con i raccordi serie AR e FI con certificato IMQ.DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ATEX