AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEASTDX204 TUBO INOX AISI304 STDX20 M. 4 - STDX204

copiacopia
TEAFLEX - TEASTDX204 TUBO INOX AISI304 STDX20 M. 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Diametro interno - 18 mm

  • Temperatura di esercizio - -50...600 °C

Confezione

  • 4 M

EAN

8030343071759

Codice prodotto

TEASTDX204

Cod. produttore

STDX204

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

18 mm

Temperatura di esercizio:

-50...600 °C

Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevataprotezione meccanica.Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto iltubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi.STD: tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, conriporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo.STDX: acciaio inox aisi 304 e aisi 316L.STD: IMQ n°EM575 (5555).STDX: IMQ n°CA02.00380 (5555).Compatibilità con i raccordi serie AR e FI con certificato IMQ.DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ATEX