TEAFLEX - TEASV07N TUBO TIPO SV 7 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 7 mm
Diametro esterno - 10 mm
Diametro nominale - 7 mm
Raggio di curvatura, statico - 25 mm
Confezione
100 M
EAN
8030343077201
Codice prodotto
TEASV07N
Cod. produttore
SV07N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
7 mm
Diametro esterno:
10 mm
Diametro nominale:
7 mm
Raggio di curvatura, statico:
25 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile