TEAFLEX - TEASV20N TUBO TIPO SV 20 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 20.5 mm
Diametro esterno - 25 mm
Diametro nominale - 20 mm
Raggio di curvatura, statico - 70 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343077386
Codice prodotto
TEASV20N
Cod. produttore
SV20N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
25 mm
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
70 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile