AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMF52M63 RACCORDO SV- MF 52 M63X1,5 - SVMF52M63

copiacopia
TEAFLEX - TEASVMF52M63 RACCORDO SV- MF 52 M63X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura - M63 x 1,5

  • Con ghiera filettata girevole -

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343095601

Codice prodotto

TEASVMF52M63

Cod. produttore

SVMF52M63

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura:

M63 x 1,5

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Raccordo in ottone con filetto fisso compatibile con la guaina tipo SV.Montaggio semplificato