AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMG25M32 RACCORDO SV- MG 25 ISO M32X1,5 - SVMG25M32

copiacopia
TEAFLEX - TEASVMG25M32 RACCORDO SV- MG 25 ISO M32X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

  • Con ghiera filettata girevole -

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343095793

Codice prodotto

TEASVMG25M32

Cod. produttore

SVMG25M32

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV.Montaggio semplificato