TEAFLEX - TEASVMGG10A RACCORDO SV- MG 10.A 1/2 - SVMGG10A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Passo Gas
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole - sì
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
20 PZ
EAN
8030343073500
Codice prodotto
TEASVMGG10A
Cod. produttore
SVMGG10A
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato


