AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMGG28 RACCORDO SV- MG 28 1 - SVMGG28

copiacopia
TEAFLEX - TEASVMGG28 RACCORDO SV- MG 28 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - Nessuno

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Con ghiera filettata girevole -

  • Tipo di costruzione - Non filettato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343073609

Codice prodotto

TEASVMGG28

Cod. produttore

SVMGG28

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

Nessuno

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Non filettato

Tipo di montaggio sulla scatola:

Altri

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Superficie:

Zincato

Diametro interno minimo:

28 mm

Diametro esterno massimo:

32.5 mm

Lunghezza della filettatura:

23 mm

Altezza complessiva:

18.5 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV.Montaggio semplificato