AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMGP07PG07 RACCORDO SV- MG 7 PG07 - SVMGP07PG07

copiacopia
TEAFLEX - TEASVMGP07PG07 RACCORDO SV- MG 7 PG07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - PG7

  • Con ghiera filettata girevole -

  • Tipo di costruzione - Non filettato

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343073647

Codice prodotto

TEASVMGP07PG07

Cod. produttore

SVMGP07PG07

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

PG7

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Non filettato

Tipo di montaggio sulla scatola:

Altri

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Superficie:

Zincato

Diametro interno minimo:

7 mm

Diametro esterno massimo:

10 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Altezza complessiva:

5 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV.Montaggio semplificato