AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVPEVAT35X TUBO SV POLITENE EVA D.35 INOX - SVPEVAT35X

copiacopia
TEAFLEX - TEASVPEVAT35X TUBO SV POLITENE EVA D.35 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Materiale della guaina, primo rivestimento - Altri

  • Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno) - Trecciatura in filo d'acciaio inox

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343126282

Codice prodotto

TEASVPEVAT35X

Cod. produttore

SVPEVAT35X

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio inox

Grado di protezione (IP):

IP68

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Altri

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Trecciatura in filo d'acciaio inox

Superficie:

Altri

Il Polietilene – EVA appartiene alla famiglia di prodotti polioelifinicie può essere estruso a celle chiuse.Grazie alle caratteristiche del materiale il prodotto può essereutilizzato in svariati campi di applicazione. Ha buone performancealle sollecitazioni meccaniche; un alto livello di galleggiamento edun buon isolamento termico.Inoltre ha un’ottima lavorabilità, che rende il rivestimento ideale edeconomico per le guaine flessibili metalliche.L’EVA può essere mescolato con una vasta gamma di agentiritardanti, in modo da ottenere prodotti con diversi gradi diresistenza al fuoco.La trecciatura rende il prodotto particolarmente adatto all’impiegoin presenza di scorie roventi e trucioli taglienti.Questi materiali sono completamente riciclabilie soddisfano irequisiti degli standards internazionali per la tutela ambientale.Guaina in acciaio zincato a semplice aggraffatura ricoperta diPolietilene/Eva aspirato (SVPEVA) o rivestita con una trecciadi fili in acciaio zincato (SVPEVAT), acciaio inox AISI 304(SVPEVAT..X), rame stagnato (SVPEVAT..CU).Il Polietilene reticolato è un materiale resistente agli agentiatmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali, etc.Ottima resistenza meccanica (compressione/impatto)Buona flessibilita’ e resistenza alla faticaAutoestinguente a bassissimo sviluppo di fumoOttima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV,UNI CEI 11170-3 (LR4)EN 45545-2 (HL3)RINA ELE143710CS (SVPEVAT)EN ISO 11925-2EXOVA: ASTM E162, ASTM E662, ASTM E1354, BOMBARDIERSMP 800-C, BOEING BSS7239EN 61386-23SVPEVAT: Compatibilità con l’intera gamma di raccordi serieCM.SVPEVA: Compatibilità con le gamme di raccordi serie SV eNM.