TEAFLEX - TEASVT25 TUBO TIPO SVT 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 25 mm
Diametro esterno - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 25 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343075825
Codice prodotto
TEASVT25
Cod. produttore
SVT25
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
25 mm
Diametro esterno:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
25 mm
Raggio di curvatura, statico:
75 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Altri
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile