TEAFLEX - TEATPE07 TAPPO TPE 07 PG29 - TPE07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Passo della filettatura - 1.588 mm
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
10 PZ
EAN
8030343079137
Codice prodotto
TEATPE07
Cod. produttore
TPE07
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Passo della filettatura:
1.588 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Tappo esagonale


