TEAFLEX - TEAU8BBN17P13 CURVA 90°IP68 BN17 PG13 NERO - U8BBN17P13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Curvato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG13.5
Tipo di connessione - Filettato
Confezione
50 PZ
EAN
8030343139930
Codice prodotto
TEAU8BBN17P13
Cod. produttore
U8BBN17P13
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG13.5
Tipo di connessione:
Filettato
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì