TEAFLEX - TEAU8BSM36M50 RACC.NERO IP68 SM36 M50X1,5 - U8BSM36M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Tipo di connessione - A scatto / Aggancio
Confezione
20 PZ
EAN
8030343138933
Codice prodotto
TEAU8BSM36M50
Cod. produttore
U8BSM36M50
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì




