AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAUCFC23B UCF(RLTP)C23B NERO (TUBO PA12) - UCFC23B

copiacopia
TEAFLEX - TEAUCFC23B UCF(RLTP)C23B NERO (TUBO PA12)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 28.5 mm

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Diametro interno - 22 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343131668

Codice prodotto

TEAUCFC23B

Cod. produttore

UCFC23B

Produttore

TEA

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

28.5 mm

Diametro nominale:

23 mm

Diametro interno:

22 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-50...95 °C

Raggio di curvatura, statico:

40 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

110 mm

Resistente ai raggi UV:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Richiudibile (in due parti):

no

Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privodi alogeni e cadmio.