AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAUCPC48B UCP(RWP)C48B NERO (TUBO PA6) - UCPC48B

copiacopia
TEAFLEX - TEAUCPC48B UCP(RWP)C48B NERO (TUBO PA6)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Resistenza al fuoco in conformità a UL94 - V2

Confezione

  • 30 M

EAN

8030343131743

Codice prodotto

TEAUCPC48B

Cod. produttore

UCPC48B

Produttore

TEA

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

Approvazione secondo NF F 16-101:

Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privodi alogeni e cadmio