AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2020R20433EL PLAF.R LED DIAMANTE-LED 33W 4K R2 - 2020R20433EL

copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2020R20433EL PLAF.R LED DIAMANTE-LED 33W 4K R2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5390 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075620356

Codice prodotto

TCM2020R20433EL

Cod. produttore

2020R20433EL

Produttore

TCM

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5390 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

163.33 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1205 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

305 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

2020 DIAMANTE/R2. A plafone con installazione a soffitto o sospensione. lamiera d'acciaio,verniciato con polveriepossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. 4000K. 33W