AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8029CR5030EL PRO. LED LORDINO 30W 5K CR - 8029CR5030EL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072755136

Codice prodotto

TCM8029CR5030EL

Cod. produttore

8029CR5030EL

Produttore

TCM

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Orientabile
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3234 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

65 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

155 mm

Lunghezza:

275 mm

Fattore di potenza:

0.97

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

LORDINO. Corpo: Alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite. Vetro: Vetro temperato trasparente. Spessore 5mm. Installazione: Installazione a staffa. Tecnologia: LED 30W 3234Lm 5000K. Tipo di ottica: CR - Concentrante a proiettore. Angolo dell’ottica: 90°.