AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8029PR5030EL PRO. LED LORDINO 30W 5K PR - 8029PR5030EL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Argento

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073324249

Codice prodotto

TCM8029PR5030EL

Cod. produttore

8029PR5030EL

Produttore

TCM

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Argento

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3532 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

65 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

155 mm

Lunghezza:

275 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

LORDINO/PR. Modello PR Installazione Proiettore per interni ed esterni. Materiali Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore silver, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Classe di isolamento Classe I. Grado di protezione IP65 Protezione contro gli urti IK08. Indice di resa cromatica (CRI) > 80 Ta ambiente -25 / +45 °C. Garanzia 5 ANNI Tensione nominale 230V 50/60Hz. Resistenza filo incandescente 850°Marchi e certificazioni CE / UNI EN 60598-1:2015. Ottica Riflettore simmetrico in alluminio satinato. Indice di decadimento flusso L80-B50 (75.000h) - L70-B50 (130.000h). Rischio fotobiologico IEC 62471: Rischio esente Angolo 110°. LED 30W 5000K 3500lm (+0,90% lm) 2Kg.