TEC-MAR SRL - TCM8032PR5280GL PRO. LED LORD 4 280W 5K PR - 8032PR5280GL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
7449071514505
Codice prodotto
TCM8032PR5280GL
Cod. produttore
8032PR5280GL
Produttore
TCM
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
34897 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Opaco
Altezza / Profondità:
145 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
280...280 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
375 mm
Lunghezza:
375 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



