AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8034CR4150GL PRO. LED LITTLE-LORD 150W 4K CR - 8034CR4150GL

copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8034CR4150GL PRO. LED LITTLE-LORD 150W 4K CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Argento

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077501349

Codice prodotto

TCM8034CR4150GL

Cod. produttore

8034CR4150GL

Produttore

TCM

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

150 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Argento

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Regolabile:

Orientabile
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

22315 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Opaco

Altezza / Profondità:

154 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per numero di lampade:

2

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

295 mm

Lunghezza:

355 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

8034 LITTLE-LORD/CR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore antracite RAL 7015, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 150W 22315lm 4000K CRI > 80.