TEC-MAR SRL - TCM8034PR5080GL PRO. LED LITTLE-LORD 80W 5K PR - 8034PR5080GL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Argento
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Regolabile - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
7449073170907
Codice prodotto
TCM8034PR5080GL
Cod. produttore
8034PR5080GL
Produttore
TCM
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Argento
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
9489 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
145 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
80...80 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
275 mm
Lunghezza:
275 mm
Fattore di potenza:
0.97
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



