TEC-MAR SRL - TCM8036AR4150GL PRO. LED LORD 2 150W 4K AR - 8036AR4150GL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 150 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Argento
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
7449076451027
Codice prodotto
TCM8036AR4150GL
Cod. produttore
8036AR4150GL
Produttore
TCM
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
150 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Argento
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
27534 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Opaco
Altezza / Profondità:
85 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per numero di lampade:
2
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
315 mm
Lunghezza:
445 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


