AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMTAAS1030W100 SBRACCIO A PARETE 1000MM GUIDA DA 300MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Antracite

  • Lunghezza - 700 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075729547

Codice prodotto

TCMTAAS1030W100

Cod. produttore

TAAS1030W100

Produttore

TCM

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Antracite

Lunghezza:

700 mm

Staffa a Sbraccio a parete. Finitura: zincatura a caldo.