TEC-MAR SRL - TCMTE202700SA30 LAMP.LED A BANDIERA EMERGENZA/SEMPRE ACC - TE202700SA30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP20
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 60 lm
Colore del corpo - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
7449075419455
Codice prodotto
TCMTE202700SA30
Cod. produttore
TE202700SA30
Produttore
TCM
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP20
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
60 lm
Colore del corpo:
Verde
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
35 m
Lunghezza:
257 mm
Larghezza:
210 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Foglio / Pannello da inserire
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
110 mm